出力電流(A)0〜10
出力電圧(V)0〜60
質量(kg)9.5
出力単独:[CH1]0〜30V/0〜5A [CH2]0〜30V/0〜5A [CH3]3〜6.5V/3A [CH4]8〜15V/1A、直列:[CH1+CH2]0〜60V/0〜5A [CH3]3〜6.5/V/3A [CH4]8〜15V/1A、並列:[CH1//CH2] 0〜30V/0〜10A [CH3]3〜6.5/V/3A、CH4 8〜15V/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)