直流安定化電源

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73598324 品番 M10-MSS3015
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

温度調整ファン/過熱保護

出力電流(A)0〜15 出力電圧(V)0〜30 質量(kg)2.2 電力(W)〜450 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×160×215 機能マイナス出力可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする