※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598333
品番
M10-MSS6008
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
温度調整ファン/過熱保護
出力電流(A)
0〜7.5
出力電圧(V)
0〜60
質量(kg)
2.2
電力(W)
〜450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×160×215
機能
マイナス出力可能