※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598342
品番
M10-MSS1005
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
温度調整ファン/過熱保護
出力電流(A)
0〜5
出力電圧(V)
0〜100
質量(kg)
2.2
電力(W)
〜450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×160×215
機能
マイナス出力可能