MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
交流直流安定化電源
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73598358
品番
M10-AD350M-5
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
交流・直流出力
出力電流(A)
5
出力電圧(V)
1〜15
質量(kg)
5
電力(W)
〜75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×250×160
機能
過電流保護, 過熱保護