アナログオシロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73598455 品番CQ5020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
周波数帯域(MHz)20 チャンネル数2 付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×2 仕様CRTサイズ:8×10div(1div=10mm) 幅(mm)316 質量(kg)7.8 高さ(mm)132 奥行(mm)410 電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz 感度5mV/div〜20V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×132×410mm 入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF 確度±3% 表示モードCH1, CH2, DUAL(CHOP, ALT), ADD 最大入力定格400V(DC+ACピーク) 入力結合方式DC, GND, AC トリガモードAUTO, NORM, TV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする