DQ2072Y デジタルオシロスコープ MCP 73598534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルオシロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チャンネル数2 注文コード73598534 品番DQ2072Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品はチャンネル数4種類から選べます 他の種類を見る

DPO, 2CH

周波数帯域(MHz)70 チャンネル数2 質量(kg)3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×164×105 サンプリング1GSa/s(1CH), 500MSa/s(2CH), 250MSa/s(4CH)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする