※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの オシロスコープ
MCPの デジタルオシロスコープ
デジタルオシロスコープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チャンネル数
4
注文コード
73598543
品番
DQ2074Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥115,000
この商品は
チャンネル数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
DPO, 2CH
周波数帯域(MHz)
70
チャンネル数
4
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×164×105
サンプリング
1GSa/s(1CH), 500MSa/s(2CH), 250MSa/s(4CH)