MCP
MCPの 電気測定
MCPの オシロスコープ
MCPの デジタルオシロスコープ
デジタルオシロスコープ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598552
品番
DQ2102Y
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
DPO, 2CH
周波数帯域(MHz)
100
チャンネル数
2
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×164×105
サンプリング
1GSa/s(1CH), 500MSa/s(2CH), 250MSa/s(4CH)