MCP
MCPの 電気測定
MCPの オシロスコープ
MCPの デジタルオシロスコープ
デジタルオシロスコープ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598586
品番
DQ1102D
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ロジアナ機能付
周波数帯域(MHz)
100
チャンネル数
2
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
315×142×110
サンプリング
1GSa/s