※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの オシロスコープ
MCPの デジタルオシロスコープ
デジタルオシロスコープ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598613
品番
DQ5102
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
FFT機能付
周波数帯域(MHz)
100
チャンネル数
2
質量(kg)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
313×108×142
サンプリング
1GSa/s