曜日別特売
HG1462C ファンクションジェネレータ MCP 73598753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個注文コード73598753品番HG1462C
参考基準価格(税別)¥304,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

DDS, CPLD変調

仕様変調機能:FM, AM, FSK質量(kg)3チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×120×400出力レベル-117dBm~+13dBm(<250MHz), -117dBm~+13dBm(>250MHz)周波数帯域(Hz)100k~450M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする