曜日別特売
HG2461I ファンクションジェネレータ MCP 73598762

ファンクションジェネレータ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1個注文コード73598762品番HG2461I
参考基準価格(税別)¥262,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

RF出力

仕様変調機能:AM, FM, FSK, PSK, スイープ, バースト質量(kg)4チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×170×370出力レベル-127dBm~+13dBm周波数帯域(Hz)100μ~80M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする