HDL-TA2 ネットワーク接続ハードディスク(NAS) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598797 HDL-TA2 ネットワーク接続ハードディスク(NAS) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598797 HDL-TA2 ネットワーク接続ハードディスク(NAS) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598797 HDL-TA2 ネットワーク接続ハードディスク(NAS) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 73598797

ネットワーク接続ハードディスク(NAS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73598797 品番HDL-TA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやタブレット、パソコンなど複数の機器からアクセスできるネットワーク接続ハードディスク(NAS)です。
スマートフォンやタブレット、パソコンなど複数の機器からアクセスできるので、家族みんなでファイルを共有したりととても便利です。
さらに自分専用のフォルダー「じぶんフォルダー」機能を使えば、家族観であってもプライバシーを守りながら利用が可能です。
履歴差分バックアップ方式の採用で、最初にフルバックアップした次からは、変更されたファイルだけをバックアップしていきます。
USB HDDのバックアップ時間が短縮され容量も節約できます。

用途初回のセットアップから簡単!迷わず使える簡単接続のランディスクです 付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書、RemoteLink設定シート、ケーブルフック 質量(g)1.2 規格LAN転送:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 消費電力(W)約8.7(TYP)、約26(最大) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、ChromeBook、スマートフォン、タブレッド端末 動作環境LANインターフェースを搭載しTCP/IP通信が正常に作動する機種 コネクタLAN:RJ-45(Auto-MDI/MDI-X対応)、拡張用コネクター :USB 2.0対応 Aコネクター×1(背面)※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。 取得規格電気用品安全法(ACアダプター)、VCCIclassB アズワン品番64-3788-42 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×134×168 最大接続台数推奨同時接続:8(AFP接続時は上限8台まで) ファイルサーバー機能Microsoftネットワーク共有、AppleShareネットワーク共有、メディアサーバー機能、RemoteLink3機能(リモートアクセス) 容量(TB)2 対応プロトコルTCP/IP、対応アプリケーションプロトコル:SMB,AFP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73598797 HDL-TA2 15882661 HDL1-LA02 画像準備中 1ドライブ ネットワークHDD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 1台 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする