※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 電気測定その他関連用品
ファンクションジェネレータ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73598805
品番
HG2461V
参考基準価格(税別)
¥599,000
販売価格(税込)
¥658,680
販売価格(税別)
¥
598,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
RF出力
仕様
変調機能:AM, FM, FSK, PSK, スイープ, バースト
質量(kg)
4
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
255×170×370
出力レベル
-127dBm〜+13dBm
周波数帯域(Hz)
100μ〜300M