※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの その他測定用品
MCPの 回転計/カウンター
MCPの 回転計/カウンターその他関連用品
LCRメータ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数帯域(Hz)
(テスト周波数)100〜100Kで8ポイント周波数
注文コード
73598832
品番
BR5812
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
RS232C・HANDLEインターフェース
仕様
テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V
質量(kg)
3.5
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×140×360
周波数帯域(Hz)
(テスト周波数)100〜100Kで8ポイント周波数
パラメータ
L/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R