MCP
MCPの 電気測定
MCPの 接地抵抗計(アーステスター)
接地抵抗計
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73599277
品番
DET4200
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
測定範囲
0〜20Ω,0〜200Ω,0〜2000Ω
仕様
アース電圧テスト:0〜30VAC
電源
単3乾電池
測定レンジ
20,200,2000Ω