適合モータ容量(kW)2.2
冷却方式ファン冷却
電源3相 380〜480V(50/60Hz)
定格出力電流(A)5.5
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。
質量(g)2700
保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type
出力電圧(V)3相 200〜240(AVR機能付)
周波数許容変動+5〜-5%
出力定格容量(kVA)4.1
制動トルク100%(180%)
電圧許容変動+10〜-15%(相間アンバランス率:2%以内)
定格入力電流(A)(DCR付)4.5、(DCR無)8.2
出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)
出力定格周波数(Hz)50/60
入力電源所要電源容量(kVA)(DCR付)3.2
直流制動制動開始周波数:0.0〜60.0Hz、制動時間:0.0〜30.0s、制動動作レベル:0〜100%
制御電源(補助入力)単相200〜240V(50/60Hz)
制動トランジスタ標準内蔵
適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
抵抗値(Ω)(最小接続)160
内蔵抵抗器(Ω)160・(制動時間)5s・3%ED