- 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514 - 両面テープ 透明 厚手 超強力 モノタロウ 73599514

両面テープ 透明 厚手 超強力

(74件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2m) 注文コード 73599514 品番 -
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

透明度が高く貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着、固定用にご使用頂けます。

クリア テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系 用途ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に 幅(mm)19 厚さ(mm)1.1 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-40〜120 粘着力(N/10mm)20 特性超強力 適合用途透明 主なワークパーツ
注意
※被着面の油分・水分・ほこりの除去は行って使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
※電気絶縁用途には使用しないでください。
※保管は直射日光・高温多湿を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
透明で強力
自動車・二輪車・自転車関連業

保護テープをめくるのに少し手間取りますが、透明で強力な両面テープです。ゴムの様な感触で後も残らないので助かります。

2025-11-14
用途:
電装品取付

主にドラレコ移設の時に使用してます、今までは普通の両面テープを使用してましたがこちらを使用したらとても強力で外からの見た目も良いので後コスパも良いのでリピートしています。

2025-12-24
用途:
製品固定

粘着力が強く、しっかりと固定できる。
はさみでカットしていろんなものに貼れる。

2025-07-16
用途:
車内のアクセサリー装着
運輸・通信業

ダッシュボードにアクセサリー装着するのが目的ですが、他の両面テープよりもこれの方が耐久性あります。今まで極細タイプを使ってましたが、お試しで買いました。高温の車内では、剥がれてしまっても粘着力は強いままなのがいいですね。透明なのでフロントガラスとかにも使えます。そして剥がしやすいです。
劣化しにくいテープです。

1人が参考にしています
2025-06-15
用途:
倉庫管理
サービス業

倉庫内で表示の貼り付けやパネルの固定に使用しています。厚手のためある程度の凹凸があってもしっかり貼り付き、糊が剥がれて落ちることもありません。使い勝手がいいので次回もリピート予定です。

対象商品:
73599505
2025-09-06
用途:
リアドラレコカメラ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

リアガラスへドラレコカメラの取り付けに使用。
夏場の炎天下でも外れなく貼り付け強度は十分です。

対象商品:
73599514
2025-02-04
用途:
ハンガーの固定
教育・研究機関

壁にくっつけるタイプのハンガーが壁から取れてしまったので、この両面テープにかえて固定しました。今のところ、しっかりくっついています。

対象商品:
73599505
2025-01-01
用途:
メンテナンス
製造業

車両のガラス面、ドライブレコーダー取付に使用。強度もあり良好でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする