I ・O DATA(アイ・オー・データ)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の PCアクセサリー
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の 切替器/分配器/コンバーター
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の ディスプレイ切替器/分配器
4K60Hz対応HDMI切替器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73599549
品番
DA-4HS/4K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
本商品は最大4台のHDMI機器を切替できる4K60Hz、HDCP2.2対応のHDMI切替器です。
手動切替式なので、HDMI信号に自動で反応することなく、確実に切替できます。
便利なリモコン付きです。
付属品
ACアダプター、リモコン、リモコン動作確認用電池(CR2025×1)、取扱説明書
仕様
HDCP:HDCP2.2/1.4、HDR:HDR10
質量(g)
約110
切替方式
リモコン・本体ボタン(手動切替)
対応機種
入力:HDMI出力端子を搭載している映像機器、パソコン、ゲーム機/出力:HDMI入力端子を搭載しているパソコン用ディスプレイ、テレビなど
消費電流(mA)
390(Typ)
最大解像度
3840×2160@60Hz
保証期間
1年
入力端子
HDMI×4(HDMI-4のみARCパススルー対応)
出力端子
HDMI×1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×78×225(ゴム足含まず)
最大接続台数
4台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※4K画像を表示するには4K対応のパソコンやディスプレイ、テレビが必要です。
※ARC機能を使用する場合は、接続するHDMI端子がARCに対応している必要があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません