BC759 BR 体組成計 BC759 タニタ 73600503 BC759 BR 体組成計 BC759 タニタ 73600503 BC759 BR 体組成計 BC759 タニタ 73600503

体組成計 BC759

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73600503 品番 BC759 BR
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

約A4サイズで約880gの小型・軽量設計。
測定結果は自動でスクロール表示。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
日本製。小型で1人暮らしの方向き。
インテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。

ブラウン 文字高(mm)30 ひょう量(kg)150 最小表示(g)0〜100kgまで:100、100〜150kgまで:200 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0〜100kgまで:100g/100〜150kgまで:200g、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内蔵脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6〜99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18〜99 登録人数5人 機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり 設定項目【身長設定】90〜220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日〜(6才以上) 消費電流(mA)(最大)60 電源(V)DC6(単三形乾電池×4本) 付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×216×33 本体質量(g)約880(乾電池含む) 保証期間1年間 データメモリ前回値 寸法(mm)幅260×高さ33×奥行216 質量(g)約880(乾電池含む) 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅260×高さ33×奥行216 最小目盛(g)100 最小目盛100g 最大計量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池4本
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする