WARMTH KS-270 コンパクトハンドルカバーCUBE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 73600538 品番 KS270A
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【コンパクトでデザイン性を重視したハンドルカバー】設計段階から最大限コンパクトである事とデザイン性を重視したハンドルカバー。
レザー切り替えの2トーンカラーでよりスタイリッシュに。カバー全体に防水生地を使用し、型崩れを低減する芯材を採用。
【縫製】全体に防水生地を使用し、雨天時にカバー内への雨の進入を防ぐ。
さらに、走行中に風圧を受ける前面側の縫製部分には止水テープ処理を施し防水性が向上。
【挿入口・内装】手の挿入口は寒風の侵入を防ぐオーバーフラップ構造を採用。
カバー内の上面にボア素材を装備し冷気の伝達を防止。型崩れを低減する芯材を採用。
【装着】取り付け方法はグリップとレバーを専用の穴に挿し込み、紐をミラーに縛り付けるだけの簡単装着。

付属品ミラー固定用紐 材質防水生地 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)約160×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする