KJ212BL デジタルクッキングスケール KJ212 タニタ 73600774 KJ212BL デジタルクッキングスケール KJ212 タニタ 73600774 KJ212BL デジタルクッキングスケール KJ212 タニタ 73600774

デジタルクッキングスケール KJ212

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73600774 品番KJ212BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最少表示0.1gの高精度微量モード。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取りはずして洗えるシリコンゴムカバー付き。
壁掛けもできるスライド式のフック穴付き。

最大計量(kg)2 用途パンやお菓子作りに最適。 付属品取扱説明書(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本 仕様シリコーンゴム脚・カバーあり 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅130×高さ27×奥行196(計量皿:約幅127×奥行127) ブルー 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約364(乾電池、シリコーンゴムカバー含む) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2本) ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4形乾電池×2本 最小表示(g)1、微量モード:0.1(0〜200g)/0.5(200〜1000g) 本体質量(g)約361(乾電池・シリコーンカバー含む) 精度【通常はかりモード】0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g、【微量モード(0.1g)】0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g、【微量モード(0.5g)】0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g 測定方式電気抵抗線式 計量皿寸法(mm)約幅127×奥行127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×196×27 文字高(mm)28 機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、水・牛乳mLモード:あり 最小目盛1g(微量モード:0.1g) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約127×127 最大計量(g)2000 保証期間1年間 フック形状フック穴(S字フックなどで吊るすことができ、未使用時はスライドして収納できます) オートパワーオフ約6分 最小目盛(g)1(微量モード:0.1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅130×高さ27×奥行196(計量皿:約幅127×奥行127) 計量範囲0〜2000g ひょう量単位g
注意
※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
※種類の異なる電池を同時に使用しないでください。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【カバーが洗える】清潔なクッキングスケール KJ-212
【塩分が気になる方へ】調味料も0.1g単位ではかれるクッキングスケールKJ-212

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73600774 KJ212BL 61783909 KJ222GR デジタルクッキングスケール KJ222 タニタ デジタルクッキングスケール KJ222 タニタ 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73600774
2024-02-14
用途:
液体の計量
有限会社ミック・ラボ 様 (製造業)

このタイプで防水にしていただけると有難いです。クッキングスケールと名打って水場(キッチン)で使用できないのは 簡易防水でもいいんですけども

対象商品:
73600774
2024-04-11
用途:
液体の計量
有限会社ミック・ラボ 様 (製造業)

今の所支障なく使えており満足しています。いつも濡らしてしまって故障することが多いです。

対象商品:
73600756
2024-03-10
用途:
台所で使用
南農園 様 (農・林・水産業)

台所で調理の時や孫のご飯の分量等毎日重宝に使用しています。

対象商品:
73600756
2024-02-06
用途:
試作用原料の計量
製造業

他社の0.1g目盛りのスケールと比べて、オートオフ時間が早く、勝手に切れていることが多い。

対象商品:
73600765
2023-04-29
用途:
材料計量時
飲食業

物理ボタンなので触れただけで消えてしまうということもないしシリコンマット付きなので少し熱いものを乗せても大丈夫なところも気に入っています。

対象商品:
73600756
2023-04-17
用途:
小さい物の計量
製造業

0.1グラム単位まで計量できるものを探していたのでモノタロウ様で購入できて助かりました

対象商品:
73600774
2022-04-18
用途:
素材の重量測定
まちゃぷ 様 (製造業)

旧タイプを長年使って壊れたため買い換えました。
今回もタニタの0.1g単位で計れるものに。
測定も早く、サイズもコンパクトになって大満足です。

対象商品:
73600756
2021-08-31
用途:
キッチン
その他業種

何十年もタニタのキッチンスケールを使っています。
お安く買えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする