高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
マイクロレール(アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73600948
品番
1530-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで軽量、スムーズな動きを実現しました。
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
126
寸法C(mm)
63
寸法D(mm)
126
寸法E(mm)
112
種類
スライド形
ストローク(mm)
74
レール長さ(mm)
150
定格荷重(N)
39/組
段数
2
材質(レール)
アルミ合金
表面処理(レール)
アルマイト処理
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
15
質量(g)
22.5
取付穴
M2.5・p0.45、Φ2.8、2.8×3.2(使用ネジ:M2.5なべ小ねじ)
材質(ボール)
SWCH
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通