耐久王プラスC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード73601028 品番6043212
参考基準価格(税別)¥24,885 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強靭な皮膜に耐油性プラス
摩耗を抑え、抜群の耐ヒールマーク性を発揮し、油汚れが付きにくく取れやすいのが特長です。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。

成分合成樹脂、水 寸法(mm)340×258×289H アズワン品番65-1840-10 商品タイプ業務用 積載段数(段)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする