6043221 剥離王プラスC シーバイエス 73601055

剥離王プラスC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード73601055 品番6043221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,540
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安心の剥離力に低臭プラス
急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。
ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。

成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 商品タイプ業務用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする