高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スライドレール(軽荷重)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73601176
品番
1700-300
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
軽荷重用スライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
ストローク(mm)
224
厚さ(mm)
8
高さ(mm)
20
質量(g)
150
種類
スライド形
寸法H(mm)
260
段数
2
寸法F(mm)
190
寸法D(mm)
260
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
245
取付穴
Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)
寸法G(mm)
245
定格荷重(N)
147/組
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
レールタイプ
左右共通
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(ユニクロ)