スライドレール(軽荷重)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73601377 品番 S2300-250
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。
海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。
この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)195 寸法C(mm)210 寸法D(mm)150 寸法E(mm)195 寸法F(mm)210 種類スライド形 ストローク(mm)184 レール長さ(mm)250 定格荷重(N)265/組 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)27 質量(g)190 取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応 レールタイプ左右対称

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする