付属品ディスプレイポートケーブルx1、USB3.2第1世代アップストリームケーブルx1、VGAケーブルx1
質量(kg)4.83
規格2K/FHD(Full-HD)
幅(cm)48.726
入力HDMI、VGA、DisplayPort
応答時間8ms(GtoG典型);5ms(GtoG高速)
コントラスト比1000:1
解像度(1080p)1920×1080@60Hz
高さ(cm)48.199(スタンド含む)
色(本体)ブラック
高さ調節可
奥行き(cm)17.957
アスペクト比16:9
モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-22インチ
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット対応
最大表示色1670万色
輝度(cd/m2)250