Dell
Dellの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
Dellの ディスプレイ/モニター本体
23.8インチ ワイドフレームレスモニター(フルHD/IPS非光沢/HDMI,DP/回転/REC709 100%)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73602044
品番
U2422H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
広い色域と高速接続を実現する革新的な24インチFHDモニターを使用することで、生産性の向上が可能になります。
質量(kg)
5.57
規格
2K/FHD(Full-HD)
幅(cm)
53.76
表面処理
非光沢
入力
HDMI、DisplayPort
応答時間
8ms(GtoG典型);5ms(GtoG高速)
コントラスト比
1000:1
解像度
(1080p)1920×1080@60Hz
高さ(cm)
36.4(スタンド含む)
奥行き(cm)
17.96
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
LEDバックライト付液晶モニター-24インチ
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
1670万色
輝度(cd/m
2
)
250