23.8インチ USB-C HUB モニター(フルHD/IPS非光沢/HDMI,DP,RJ45/回転/高さ調整/REC709 100%)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73602087 品番U2422HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB-C対応に加えRJ45端子を内蔵。
高さ調整・回転機能を持ち快適なネットワーク接続が可能なフルHD23.8インチHUBモニターです。

付属品ディスプレイポートケーブルx1、USB-C-USB-Cケーブルx1、USB-Cケーブルx1-USBタイプCからA-1m 質量(kg)3.96 規格2K/FHD(Full-HD) 幅(cm)53.76 深さ(mm)48.5 表面処理非光沢 入力HDMI、DisplayPort、USB-C 応答時間8ms(GtoG典型);5ms(GtoG高速) コントラスト比1000:1 解像度(1080p)1920×1080@60Hz 高さ(cm)31.07(スタンド除く) 高さ調節 アスペクト比16:9 モニターサイズLEDバックライト付液晶モニター-24インチ パネル駆動方式IPS 最大表示色1670万色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする