画像準備中

キユーピーやさしい献立 なめらかおかず

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(75g) 注文コード73602245 品番30251
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
179

素材の風味をいかした、なめらかな食感のペースト食です。
牛肉とじゃがいも、にんじん、炒め玉ねぎを、しょうゆ、砂糖、かつおや昆布のエキスで味つけしなめらかに裏ごしした後じっくりと煮込みました。【保存方法】直射日光を避け、常温で保存してください。

種類牛肉じゃが ケース入数36 賞味期限製造後1年1ヶ月 原材料野菜(じゃがいも(国産)、にんじん)、牛肉、植物油脂、しょうゆ、ソテーオニオン、米発酵調味料、かつお節エキス、こんぶエキス、砂糖/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、ビタミンD、(一部に卵・小麦・牛肉・大豆を含む) アレルギー卵・小麦・牛肉・大豆 栄養成分(1袋当たり)エネルギー91kcal、たんぱく質1.6g、脂質6.8g、糖質5.6g、食物繊維0.5g、灰分0.9g、ナトリウム215mg、カリウム125mg、カルシウム45mg、リン23mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.5g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする