キユーピーやさしい献立 やわらかおかず

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(80g) 注文コード 73602254 品番 30226
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
179
原材料野菜(にんじん、さやいんげん、長ねぎ、しょうが)、豆腐(国内製造)、すけとうだら、ソテーオニオン、植物油脂、油揚げ、しいたけ、かつお節エキス、こんぶエキス、しょうゆ、砂糖、食塩、酵母エキスパウダー、ほたてエキスパウダー/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤、ビタミンD、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 栄養成分(1袋当たり)エネルギー42kcal、たんぱく質1.6g、脂質2.2g、糖質3.6g、食物繊維0.6g、灰分0.7g、ナトリウム210mg、カリウム84mg、カルシウム10mg、リン18mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.5g アレルギー乳成分・小麦・大豆 賞味期限製造後1年1ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) ケース入数36 種類たらの彩りあんかけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする