キユーピーやさしい献立 やわらかおかず

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(80g) 注文コード 73602263 品番 30227
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
179
原材料乳等を主要原料とする食品(国内製造)(植物油脂、クリーム、脱脂粉乳、チーズ、乳たん白、バターオイル、食塩)、牛乳、野菜(じゃがいも、にんじん)、ソテーオニオン、マカロニ、えび団子、小麦粉、植物油脂、バター、乳たん白加工品、ワイン、えびエキス、食塩、酵母エキスパウダー、えびパウダー、砂糖、マッシュルームエキス、香辛料/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸)、pH調整剤、ビタミンD、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・大豆を含む) 栄養成分(1袋当たり)エネルギー76kcal、たんぱく質1.6g、脂質5.0g、糖質5.8g、食物繊維0.6g、灰分10g、ナトリウム204mg、カリウム62mg、カルシウム131mg、リン29mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.5g アレルギー卵・乳成分・小麦・えび・大豆 賞味期限製造後1年1ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) ケース入数36 種類海老グラタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする