キユーピーやさしい献立 やわらかおかず

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(80g) 原材料豚肉加工品(豚肉、でん粉、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、食塩)、鶏卵、しょうゆ、たまねぎ、パン粉、砂糖、還元水あめ、ソテーオニオン、かつお節エキス、ポーク・チキンエキス、植物油脂、卵黄油/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 注文コード73602279 品番22157
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は原材料など4種類から選べます 他の種類を見る
原材料豚肉加工品(豚肉、でん粉、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、食塩)、鶏卵、しょうゆ、たまねぎ、パン粉、砂糖、還元水あめ、ソテーオニオン、かつお節エキス、ポーク・チキンエキス、植物油脂、卵黄油/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、卵殻カルシウム、調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、(一部に卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 栄養成分(1袋当たり)エネルギー57kcal、たんぱく質2.6g、脂質2.2g、糖質6.6g、食物繊維0.4g、灰分1.4g、ナトリウム364mg、カリウム62mg、カルシウム148mg、リン35mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.9g アレルギー卵・小麦・大豆・鶏肉・豚肉 賞味期限製造後1年7ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) ケース入数36 種類かつ煮味

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする