キユーピーやさしい献立 やわらかおかず

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 原材料野菜(だいこん、にんじん、ごぼう、長ねぎ)、豆腐、豚肉加工品(豚肉、でん粉、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、食塩)、豚肉、みそ、でん粉、植物油脂、米発酵調味料、しょうゆ、ポークエキス、かつお節エキス、砂糖、食物繊維/調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、増粘剤(キサンタンガム)、豆腐用凝固剤、(一部に卵・小麦・大豆・豚肉を含む) 注文コード73602288 品番22158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は原材料など4種類から選べます 他の種類を見る
原材料野菜(だいこん、にんじん、ごぼう、長ねぎ)、豆腐、豚肉加工品(豚肉、でん粉、乾燥マッシュポテト、乾燥卵白、食塩)、豚肉、みそ、でん粉、植物油脂、米発酵調味料、しょうゆ、ポークエキス、かつお節エキス、砂糖、食物繊維/調味料(アミノ酸等)、卵殻カルシウム、増粘剤(キサンタンガム)、豆腐用凝固剤、(一部に卵・小麦・大豆・豚肉を含む) 栄養成分(1袋当たり)エネルギー52kcal、たんぱく質1.9g、脂質2.7g、糖質4.3g、食物繊維1.2g、灰分1.2g、ナトリウム351mg、カリウム87mg、カルシウム72mg、リン24mg、鉄0.2mg、食塩相当量0.9g アレルギー卵・小麦・大豆・豚肉 賞味期限製造後1年7ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) ケース入数36 種類豚汁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする