バランス献立 いわしのつみれ汁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード73602349 品番194411
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
189

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
かたいものや大きいものが食べづらく、食べものによっては飲み込みづらい方を対象としたお食事です。
歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて飲み込みにも配慮しています。
細かく食べやすい大きさにしたいわしのつみれと野菜を、白味噌でやさしい味付けに仕上げました。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料野菜(にんじん、ごぼう、だいこん、はくさい)、豆腐(豆乳(大豆を含む)、でん粉、デキストリン)、魚だんご(いわし、パン粉、小麦粉、たまねぎ、植物油脂、食塩)、米みそ、砂糖、チキンエキス、発酵調味料、白だし(さばを含む)、チキンオイル、にんにくペースト、しょうがペースト、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤 アレルギー小麦・さば・大豆・鶏肉 栄養成分(1食当たり)エネルギー44kcal、たんぱく質1.8g、脂質1.3g、炭水化物6.5g、食塩相当量0.68g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする