バランス献立 こしひかりのなめらか鯛だしごはん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード73602367 品番19475
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
189

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
水やお茶が飲み込みづらい、固形物は小さくても食べづらい方を対象としたお食事です。
なめらかに裏ごしし、かまなくても食べられるよう調理しております。
鯛と昆布の風味をきかせてなめらかに炊き上げました。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料米粉(米(国産))、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、デキストリン、イヌリン(食物繊維)、鯛エキス、かつお昆布だし、発酵調味料、植物油脂、鯛だし、食塩、米酢/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、V.B1 アレルギー小麦・さば・大豆 栄養成分(1食当たり)エネルギー62kcal、たんぱく質0.83g、脂質0.73g、炭水化物14.1g、糖質12g、食物繊維2.1g、食塩相当量0.70g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする