SOUTHCO
SOUTHCOの ガススプリング
SOUTHCOの ガススプリング本体
SOUTHCO トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
黒
注文コード
73602488
品番
E6-10-301-20
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
材質
(ねじ・ナット)ステンレス鋼
色
黒
タイプ
ミディアム
使用温度範囲(℃)
-5〜65
最大トルク(N・m)
(プリベリング)0.8
取付ねじ
M4
材質(ピン)
ポリカーボネート
耐荷重(N)
(径方向平均)1780、(軸方向平均)890
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ヒンジ)
アセタール
注意
※取付ねじは付属していません。