SOUTHCO
SOUTHCOの 蝶番・ヒンジ
SOUTHCOの ヒンジ
SOUTHCOの トルクヒンジ
SOUTHCO トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73602506
品番
E6-10-101-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,290
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
付属品
ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-5〜65
最大トルク(N・m)
(プリベリング)0.25
材質(取付金具)
鋼、亜鉛めっき
耐荷重(N)
(径方向平均)1150、(軸方向平均)950
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ヒンジ)
アセタール、ナイロン