高千穂交易
高千穂交易の PCアクセサリー
高千穂交易の ケーブル
高千穂交易の USBケーブル
TK USB3.0ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73602725
品番
USB3.0 Aオス-Bオス 1.0m
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。
最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
ケーブル長(m)
1.0
色
青
形状
高密度ダブルシールド(銅線)
コネクタ形状
USB Type-Aオス - USB Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)
5.5
供給電流(mA)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)
(最大)5
USBタイプ
USB3.0
ケーブルタイプ
スタンダード/やわらか
変換タイプ
オス-オス