栄養支援

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200mL) 注文コード 73602726 品番 569181
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥280
販売価格(税別)
259

天然食品をメインに三大栄養素をバランス良く配合しました。甘すぎず、おいしく、飲みやすいスープタイプの流動食です。
冷やしても、温めてもおいしく飲める味付けです。固形物が食べにくいとき、食欲がないとき、栄養バランスが気になるときにおすすめします。

種類とうもろこしのスープ ケース入数30 賞味期限製造後1年 原材料牛乳(国産)、マルトデキストリン、とうもろこしパウダー、粉あめ、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、難消化性デキストリン、乳たん白、香辛料、大豆油、チキンブイヨン、中鎖脂肪、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母/カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、クチナシ黄色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、ナイアシン、V.E、香料、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む) アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉 栄養成分(200mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.0g、脂質5.6g、炭水化物30.4g、食物繊維2.8g、ナトリウム450mg、カリウム440mg、カルシウム162mg、リン148mg、鉄2.0mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする