種類かぼちゃのスープ
ケース入数30
賞味期限製造後1年
原材料牛乳(国産)、粉あめ、かぼちゃペースト、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、乳たん白、難消化性デキストリン、かぼちゃエキス、大豆油、チキンブイヨン、香辛料、中鎖脂肪、食塩、キシロオリゴ糖、しそ油、亜鉛酵母/カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、香料、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉
栄養成分(200mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質6.6g、脂質5.4g、炭水化物31.4g、食物繊維4.4g、ナトリウム420mg、カリウム320mg、カルシウム156mg、リン136mg、鉄2.0mg