種類じゃがいものスープケース入数30賞味期限製造後1年原材料牛乳(国産)、マルトデキストリン、じゃがいもペースト、乳等を主要原料とする食品、粉あめ、大豆たん白、乳たん白、香辛料、難消化性デキストリン、大豆油、チキンブイヨン、中鎖脂肪、食塩、キシロオリゴ糖、酵母エキス、しそ油、亜鉛酵母/カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、ナイアシン、香辛料抽出物、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、香料、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉栄養成分(200mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.0g、脂質5.0g、炭水化物31.8g、食物繊維2.8g、ナトリウム410mg、カリウム340mg、カルシウム146mg、リン132mg、鉄2.0mg