種類まめのスープ
ケース入数30
賞味期限製造後1年
原材料牛乳(国産)、マルトデキストリン、グリンピース、乳等を主要原料とする食品、大豆たん白、乳たん白、難消化性デキストリン、大豆油、香辛料、チキンブイヨン、中鎖脂肪、キシロオリゴ糖、しそ油、食塩、亜鉛酵母/カゼインNa、クエン酸塩(K、Na)、結晶セルロース、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、クチナシ色素、V.C、クエン酸鉄アンモニウム、酸味料、香辛料抽出物、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、香料、葉酸、V.D、V.B12、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー小麦・乳成分・大豆・鶏肉
栄養成分(200mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質6.6g、脂質5.0g、炭水化物32.2g、食物繊維2.6g、ナトリウム330mg、カリウム300mg、カルシウム156mg、リン136mg、鉄1.6mg