クリニコ
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
クリニコの 介護用おかず
和風だし香る茶碗蒸し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(80g)
原材料
デキストリン、鶏卵、コラーゲンペプチド、かつお節調味液、植物油、寒天、昆布エキス、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に卵・大豆・ゼラチンを含む)
種類
かつお風味
アレルギー
卵・大豆・ゼラチン
注文コード
73602796
品番
0652476
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥183
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
原材料・種類・アレルギー
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
和風だしの旨みと卵のやさしい舌ざわりの茶わん蒸しです。
食欲がなく少量で栄養補給したい方に。
種類
かつお風味
ケース入数
24
賞味期限
製造後1年3ヶ月
原材料
デキストリン、鶏卵、コラーゲンペプチド、かつお節調味液、植物油、寒天、昆布エキス、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に卵・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
卵・大豆・ゼラチン
栄養成分
(80g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質5.0g、脂質3.3g、炭水化物12.6g、灰分0.6g、食塩相当量0.5g
商品説明動画
参考になった