画像準備中

栄養支援

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(54g) 注文コード 73602954 品番 -
参考基準価格(税別)¥168 販売価格(税込) ¥172
販売価格(税別)
159

少量で体に必要な栄養を、バランスよく補えます。

種類ほうれんそうのプリン ケース入数12 賞味期限製造後1年 アズワン品番65-0478-20 原材料牛乳(国産)、コラーゲンペプチド、粉末油脂(植物油脂、コーンシロップ)、砂糖、乳等を主要原料とする食品、乾燥ほうれん草、ドロマイト、食塩、寒天、亜鉛酵母/トレハロース、カゼインNa、加工デンプン、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、V.C、酸味料、クエン酸鉄アンモニウム、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、香料、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) アレルギー乳・大豆・ゼラチン 栄養成分(54g当たり)エネルギー84kcal、たんぱく質5.6g、脂質3.9g、炭水化物6.7g、ナトリウム43mg、カリウム78mg、カルシウム145mg、リン25mg、鉄1.8mg、亜鉛1.8mg、灰分0.6g、水分37.2g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4) 栄養機能食品たんぱく質
注意
※味や状態が変化することがあるため、酢飯や酢の物等の酸味のある料理には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする