栄養支援 茶碗蒸し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(75g) 注文コード 73602988 品番 560440
参考基準価格(税別)¥156 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
149

温めて、もっとおいしく。栄養価が高く、具なしで食べやすい茶碗蒸し。
たんぱく質、エネルギーに配慮し、温めても冷やしてもお召し上がりいただけます。具なしで食べやすい茶碗蒸しです。
より柔らかくなって、もっと食べやすくなりました。

種類まつたけ風味 ケース入数24 賞味期限製造後1年 アズワン品番65-0478-14 原材料鶏卵、マルトデキストリン、食用植物性油脂、コラーゲンペプチド、しいたけエキス、食塩、こんぶエキス/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に卵、ゼラチンを含む) アレルギー卵・ゼラチン 栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質5.0g、脂質5.0g、炭水化物8.8g、ナトリウム199mg、カリウム43mg、カルシウム16mg、リン44mg、鉄0.5mg、灰分0.7g、水分55.5g、食塩相当量0.5g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする