栄養支援 茶碗蒸し

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(75g) 注文コード 73602997 品番 560430
参考基準価格(税別)¥156 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
149

温めて、もっとおいしく。栄養価が高く、具なしで食べやすい茶碗蒸し。
たんぱく質、エネルギーに配慮し、温めても冷やしてもお召し上がりいただけます。具なしで食べやすい茶碗蒸しです。
より柔らかくなって、もっと食べやすくなりました。

種類たい風味 ケース入数24 賞味期限製造後1年 アズワン品番65-0478-15 原材料鶏卵、マルトデキストリン、食用植物性油脂、たいエキス、コラーゲンペプチド、こんぶエキス、しいたけエキス、食塩/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(増粘多糖類)、(一部に卵、ゼラチンを含む) アレルギー卵・ゼラチン 栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質5.0g、脂質5.0g、炭水化物8.8g、ナトリウム214mg、カリウム41mg、カルシウム15mg、リン44mg、鉄0.5mg、灰分0.7g、水分55.5g、食塩相当量0.5g
注意
※予告なくパッケージ変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする