クリニコ
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
クリニコの 介護用デザート
エンジョイカップゼリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(70g×24個)
種類
マスカット味
注文コード
73603268
品番
0655418
参考基準価格(税別)
¥3,528
販売価格(税込)
¥3,780
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
種類・タイプ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
食べきりサイズのおいしいゼリー。
エネルギーや不足しがちな鉄・亜鉛の補給に。
種類
マスカット味
ケース入数
24
賞味期限
製造後6ヶ月
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(1個当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質2.2g、炭水化物11.1g、灰分0.6g、ナトリウム3〜27mg、カルシウム200mg、鉄5.0mg、亜鉛5.0mg、銅0.18mg
栄養機能食品
鉄・亜鉛・銅
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
参考になった